{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 6830J | |
| Distanţa dintre găuri e | 11,5-15,5 mm | |
| Distanţa dintre găuri f | 16 mm | |
| ⌀ găurii d | 4,6 mm | |
| Înălţimea de strângere H | 14,5 mm | |
| Forţă de fixare P1 | 250 N | |
| Forţă de fixare P2 | 400 N | |
| Înălţimea totală | 23 mm | |
| Lungimea totală | 79 mm | |
| Şurub de strângere | M4×25 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare orizontală |
| Cod articol | 376610 0 | |
| EAN / GTIN | 4020772008048 | |
| Număr producător | 557331 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |