{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 787 | |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 6 mm | |
| Filet G | M6 | |
| Lungime L | 25 mm | |
| Lungime filet b | 15 mm | |
| Lăţime îngustă cursor a | 5,7 mm | |
| Lăţime cursor e | 10 mm | |
| Înălţime k | 4 mm | |
| Tip produs | Şurub pentru canale |
| Cod articol | 375300 6625 | |
| EAN / GTIN | 4020772084202 | |
| Număr producător | 84202 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |