Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet, Tip: 8832

Cod articol.: 375300 8832
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală caneluri 8 mm
Lungimea totală 32 mm
Lăţime totală 13 mm
Înălţimea totală 6 mm
Lungimea nominală a șurubului 32 mm
Dimensiunea filetului M8
Lungimea filetului 22 mm
Cu treaptă nein
Tip produs Şurub pentru canale
Standard DIN 787
Clasă de rezistenţă 10,9
Greutate 40 g

Identificare și clasificare

Cod articol 375300 8832
EAN / GTIN 4020772084233
Număr producător 84236
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu şaibă suport cu rezistenţă sporită Cod 375340 şi piuliţă înaltă Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.