{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri | 22 mm | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Lăţime totală | 35 mm | |
| Înălţimea totală | 14 mm | |
| Lungimea nominală a șurubului | 125 mm | |
| Dimensiunea filetului | M20 | |
| Lungimea filetului | 85 mm | |
| Cu treaptă | nein | |
| Tip produs | Şurub pentru canale | |
| Standard | DIN 787 | |
| Clasă de rezistenţă | 8.8 | |
| Greutate | 670 g |
| Cod articol | 375300 2220125 | |
| EAN / GTIN | 4020772081065 | |
| Număr producător | 81067 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |