{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri | 8 mm | |
| Lungimea totală | 50 mm | |
| Lăţime totală | 13 mm | |
| Înălţimea totală | 6 mm | |
| Lungimea nominală a șurubului | 50 mm | |
| Dimensiunea filetului | M8 | |
| Lungimea filetului | 35 mm | |
| Cu treaptă | nein | |
| Tip produs | Şurub pentru canale | |
| Standard | DIN 787 | |
| Clasă de rezistenţă | 10,9 | |
| Greutate | 45 g |
| Cod articol | 375300 8850 | |
| EAN / GTIN | 4020772080815 | |
| Număr producător | 80812 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |