Bridă în U cu trepte, Lăţimea canalului a: 12mm

Cod articol.: 370810 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 125 mm
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 25 mm
Înălțime de strângere min. 10 mm
Înălţimea max. de prindere h 48 mm
Lățime canelură a 12 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 90 mm
Standard DIN 6315 B
Filet M12
Şuruburi de strângere M12
Tip produs Bridă de prindere reglabilă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370810 12
EAN / GTIN 4020772073190
Număr producător 73197
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire vopsit.

Aplicaţie:

Pentru obţinerea celei mai mici înălţimi de strângere, se va roti brida de prindere.

Material:

Şuruburi-rezistenţă 8.8.

Livrare:

Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).