Bridă în U cu trepte, Lăţimea canalului a: 16mm

Cod articol.: 370810 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 160 mm
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 30 mm
Înălțime de strângere min. 13 mm
Înălţimea max. de prindere h 58 mm
Lățime canelură a 16 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 110 mm
Standard DIN 6315 B
Filet M16
Şuruburi de strângere M16
Tip produs Bridă de prindere reglabilă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370810 16
EAN / GTIN 4020772073244
Număr producător 73247
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire vopsit.

Aplicaţie:

Pentru obţinerea celei mai mici înălţimi de strângere, se va roti brida de prindere.

Material:

Şuruburi-rezistenţă 8.8.

Livrare:

Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).