Pakopinis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 12mm

Prekės Nr.: 370810 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 125 mm
Plotis B 40 mm
Aukštis H 25 mm
Užspaudimo aukštis min. 10 mm
Užspaudimo aukštis maks. h 48 mm
Griovelio plotis a 12 mm
Atstumas nuo viršūnės iki griovelio galo e 90 mm
Standartas DIN 6315 B
Sriegis M12
Užveržimo varžtai M12
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370810 12
EAN / GTIN 4020772073190
Gamintojo numeris 73197
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Paskirtis:

Norint pasiekti minimalų užspaudimo aukštį, prispaudiklį reikia apsukti.

Apdirbama medžiaga:

Varžtų tvirtumas 8.8.

Tiekiama:

Su atraminiu varžtu ir T formos varžtu DIN 787 (žr. Nr. 375300).