Gabel-Spanneisen abgesetzt, Nutenbreite a: 12mm

Artikel-Nr.: 370810 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 125 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 25 mm
Spannhöhe min. 10 mm
Spannhöhe max. h 48 mm
Breite Nut a 12 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 90 mm
Norm DIN 6315 B
Gewinde M12
Spannschrauben M12
Produktart Spanneisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370810 12
EAN / GTIN 4020772073190
Herstellernummer 73197
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.

Verwendung:

Zum Erreichen der niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.

Werkstoff:

Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).