• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vorkspankikker, getrapt, Groefbreedte a: 12mm

Artikelnummer: 370810 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315V
Groefbreedte a 12 mm
Spanhoogte h 10 mm - 48 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1212100
Lengte L 125 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 25 mm
Afstand e punt tot groefeinde 90 mm
Producttype Spanijzer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370810 12
EAN/GTIN 4020772073190
Nummer fabrikant 73197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan