Bride compacte Piccolo, Cursă maximă A: 54mm

Cod articol: 370170 54
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie piccolo
Cursă maximă A 54 mm
Înălţime de strângere S -15 mm - 58 mm
Lungime L 73 mm
Lăţime B 32 mm
Înălţime H 62,5 mm
Forţă de strângere maximă 6,5 kN
Momentul maxim 30 Nm
Tip produs Bride compacte

Identificare și clasificare

Cod articol 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Număr producător 07-021
Producător/responsabil KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Descriere

Execuţie:

Bridă compactă pentru presare verticală

Accesorii opţionale:

Consultaţi Cod 370350 370560.

Notă:

Şuruburile de fixare Cod 370450370470 nu sunt conţinute în pachetul de livrare.