Adaptor pentru cârlig de tensionare, Lungime L: 80mm

Cod articol.: 370083 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhakenaufnahme
Diametrul găurii 25 mm
Filet M M12
Diametru exterior 40 mm
Tip produs Element de strângere nespecificat
Înălțime corp de bază H3 80 mm
Cuplu max. 49 Nm
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 80 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370083 80
EAN / GTIN 2050001962058
Număr producător K0017.12080
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru ghidarea şi înălţarea cârligelor de tensionare şlefuite.