Vpenjalo za vpenjalni kavelj, Dolžina L: 80mm

Št. art.: 370083 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12
Zunanji ⌀ D 40 mm
⌀ DF7 25 mm
Maksimalni vrtilni moment 49 Nm
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370083 80
EAN/GTIN 2050001962058
Številka proizvajalca K0017.12080
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Uporaba:

Za vodenje in povečanje brušenih vpenjalnih kavljev.