Upnutí napínacího háku, Délka L: 80mm

Artiklové číslo: 370083 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannhakenaufnahme
Průměr otvoru 25 mm
Závit M M12
Průměr vnější 40 mm
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Výška základního tělesa H3 80 mm
Maximální krouticí moment 49 Nm
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 80 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370083 80
EAN / GTIN 2050001962058
Číslo výrobce K0017.12080
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

Pro vedení a zvýšení broušených upínacích háků.