Spannhakenaufnahme, Länge L: 80mm

Artikel-Nr.: 370083 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Spannhakenaufnahme
Durchmesser Bohrung 25 mm
Gewinde M M12
Durchmesser außen 40 mm
Produktart Spannelement unspezifiziert
Höhe Grundkörper H3 80 mm
Drehmoment max. 49 Nm
mit Bohrung ja
mit Schraube / Gewinde ja
Länge gesamt L 80 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370083 80
EAN / GTIN 2050001962058
Herstellernummer K0017.12080
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Führung und Erhöhung der geschliffenen Spannhaken.