{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Spannhakenaufnahme | |
| Kiaurymės skersmuo | 25 mm | |
| Sriegis M | M12 | |
| Produkto rūšis | nespec. prispaudimo elementas | |
| Bazinio korpuso aukštis H3 | 80 mm | |
| Sukimo momentas maks. | 49 Nm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis L | 80 mm | |
| External diameter | 40 mm | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370083 80 | |
| EAN / GTIN | 2050001962058 | |
| Gamintojo numeris | K0017.12080 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de |