Menghină cu fixare centrică forma A, Filet x lungime: M4X12

Cod articol: 370053 M4X12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet x lungime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dmin 8 mm
Dmax 10,3 mm
H 5,5 mm
h1 0,9 mm
L 7,3 mm
Deschiderea cheii SW 2,5 mm
Forţă de strângere maximă 0,9 kN
Tip produs Sistem de prindere pentru dispozitive

Identificare și clasificare

Cod articol 370053 M4X12
EAN / GTIN 4059245267743
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Forma A cu șurub contrabătător.

Avantaj:

  • Efect de tragere în jos.
  • Fixarea rapidă şi simplă a pieselor de prelucrat.

Aplicaţie:

Pentru centrarea și fixarea unei piese de prelucrat în alezaj. Forțele de prindere ridicate sunt obținute de suprafețele penei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire brunat. Călit (33-39 HRC).

Notă:

În timpul procesului de strângere, forța de strângere este aplicat într-un punct pe peretele găurii.