• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Centreringsspännare form A, Gänga× längd: M4X12

Art-nr.: 370053 M4X12
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga× längd Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dmin 8 mm
Dmax 10,3 mm
H 5,5 mm
H1 0,9 mm
L 7,3 mm
Nyckelvidd SW 2,5 mm
maximal spännkraft 0,9 kN
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 370053 M4X12
EAN/GTIN 4059245267743
Tillverkare/ansvarig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Benämning

Utförande:

Form A med försänkt skruv.

Fördel:

  • Neddragningseffekt.
  • Snabb och enkel fastspänning av komponenter.

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av ett arbetsstycke i hålet. Höga spännkrafter uppnås med hjälp av kilytorna.

Material:

Seghärdat stål, brunerad. Härdat (33–39 HRC).

Anmärkning:

Under fastspänningen fungerar spännkraften punktvis i förhållande till borrväggen.