Etau autocentrant forme A, Filetage × longueur: M4X12

Réf.: 370053 M4X12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage × longueur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dmin 8 mm
Dmax. 10,3 mm
H 5,5 mm
H1 0,9 mm
L 7,3 mm
Ouverture de clé 2,5 mm
Force serrage max. 0,9 kN
Type de produit Système de serrage de gabarits

Identification et classification

Référence article 370053 M4X12
EAN / GTIN 4059245267743
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Forme A avec vis à tête fraisée.

Avantage(s):

  • Effet de placage.
  • Serrage rapide et aisé de pièces.

Utilisation:

Pour le centrage et le serrage une pièce dans l’alésage. Les surfaces de serrage permettent d’atteindre des forces de serrage élevées.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni. Trempé (33-39 HRC).

Remarque(s):

Lors du processus de serrage, la force de serrage est appliquée sur un point spécifique de la paroi de l’alésage.
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
Connectez-vous