{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Dmin | 8 mm | |
| Dmax | 10,3 mm | |
| H | 5,5 mm | |
| H1 | 0,9 mm | |
| L | 7,3 mm | |
| Kulcsnyílás SW | 2,5 mm | |
| Maximális szorítóerő | 0,9 kN | |
| Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
| Cikkszám | 370053 M4X12 | |
| EAN / GTIN | 4059245267743 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |