• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Morsa autocentrante Forma A, Filettatura × Lunghezza: M4X12

Codice art.: 370053 M4X12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura × Lunghezza Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dmin. 8 mm
Dmax. 10,3 mm
H 5,5 mm
H1 0,9 mm
L 7,3 mm
Apertura chiave SW 2,5 mm
Forza di serraggio massima 0,9 kN
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370053 M4X12
EAN / GTIN 4059245267743
Produttore/persona responsabile Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma A con vite a testa svasata.

Vantaggi:

  • Azione di serraggio autostaffante.
  • Serraggio rapido e semplice dei componenti.

Uso:

Per centrare e serrare un pezzo attraverso un foro. Le superfici del cuneo consentono di ottenere elevate forze di serraggio.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito. Versione temprata (33 – 39 HRC).

Nota:

Durante il processo di serraggio, la forza di serraggio agisce sulla parete del foro.