Centreerklem vorm A., Schroefdraad × lengte: M4X12

Artikelnummer: 370053 M4X12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad × lengte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dmin 8 mm
Dmax 10,3 mm
H 5,5 mm
H1 0,9 mm
L 7,3 mm
Sleutelwijdte SW 2,5 mm
Maximale spankracht 0,9 kN
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370053 M4X12
EAN/GTIN 4059245267743
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm A met schroef met verzonken kop.

Voordeel:

  • Neertrekeffect.
  • Snel en eenvoudig spannen van onderdelen.

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van een werkstuk in de boring. Door de wigvlakken worden grote spankrachten bereikt.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd. Gehard (33 – 39 HRC).

Tip:

Tijdens het spanproces wordt de spankracht puntmatig uitgeoefend op de boringwand.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan