Menghină cu fixare centrică, Lăţime: 75mm

Cod articol: 363300 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    353,50 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    294,58 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Înălţime H 46 mm
Lăţime 75 mm
Măsură fixă 52 mm
Moment maxim de strângere 75 Nm
Forţă de strângere maximă 22 kN
Cod de culoare HOLEX ZS 75
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Număr producător 363300 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Complet nitrurat cu plasă şi rectificat fin pe partea inferioară.
  • Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
  • Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.
  • Cu interfață de automatizare.
  • Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziţionare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp şi Erowa ITS148 (numai cod 363300 75) prin plăcuţa intermediară.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 363310363324.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe pentru ax.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229 12 (pentru măr. 75), nr. 642229 13 (pentru măr. 120) Gheare de prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șurub de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085 Suport de înălțime nr. 363090 (în combinație cu nr. 363079) Stație de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bacurile detaşabile compatibile Cod 363310363324 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați menghina cu fixare centrică pentru strunjire.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu utilizați menghina cu fixare centrică pentru strunjire.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.