Consolă de înălțime pentru menghină cu fixare centrică, Lungime/pas: 170/52

Cod articol: 363090 170/52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime/pas Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 80 mm
Înălţime 50 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Tip produs Accesorii pentru menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363090 170/52
EAN / GTIN 4067263031536
Număr producător 363090 170/52
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru a înălţa menghina cu fixare centrică Cod 363000 și 363300 pe maşinile cu 5 axe. Elementul de bază este întotdeauna placa adaptorului nr. 363079, iar consola de înălțime este montată pe aceasta cu o menghină cu fixare centrică.

Livrare:

Bucșe de centrare, 4 șuruburi scurte de fixare pentru montarea menghinei cu fixare centrică pe o consolă de înălțime și 4 șuruburi lungi de fixare pentru montarea menghinei cu fixare centrică pe două console de înălțime.

Notă:

Două console de înălțime pot fi utilizate unul peste celălalt, astfel încât să poată fi înălţată cu 100 mm!