Fălci detașabile de prindere, Pentru tip: 80

Cod articol: 363038 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 80
Lăţimea bacurilor b 80 mm
Înălţimea bacului h 17 mm
Lungimea bacului l 54 mm
Greutate 0,43 kg
Filet M12×1
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Număr producător 363038 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

Adaptat pentru:

Cod 363039