Fălci detașabile de prindere, Pentru tip: 125

Cod articol: 363038 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 34 mm
Lungimea bacului l 66 mm
Greutate 1,37 kg
Filet M14×1,5
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 125
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 363038 125
EAN / GTIN 4067263109150
Număr producător 363038 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia de contururi individuale și pentru prelucrarea de componente sensibile.

Adaptat pentru:

Nr. 361238361250 și 361160.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă