Stație de echipare montaj 80

Cod articol: 358595 80
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 125 mm
Lăţime 125 mm
Înălţime 25 mm
Tip produs Şină de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 358595 80
EAN / GTIN 4067263843719

Descriere

Execuţie:

Staţia de montaj poate fi montată cu două şuruburi pe bancul de lucru. Cu bolţurile de pretensionare, de ex. cele cu cod 363190, elementul de prindere sau dispozitivul cu pas 52/96 sau 80 pot fi plasate pe staţia de montaj şi pot fi blocate şi deblocate cu ajutorul unei punţi laterale. Astfel sunt asigurate prinderea pieselor, sigură şi optimizată din punctul de vedere al timpului de pregătire, şi schimbarea bacurilor.
  • Blocarea şi deblocarea nu necesită sculă.
  • Reducerea timpilor de pregătire.
  • Garantarea siguranţei muncii.
  • În curs de brevetare.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea pieselor la elementele de prindere şi pentru înlocuirea sau rotirea bacurilor.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de strângere cu pasul 80 și bolț de pretensionare ZeroClamp dim. 90, de ex. ZeroClamp nr. 360134.