Bac de protecţie prindere 3/5 pentru scule moi, Pentru tip: 63

Cod articol: 361150 63
Reducere
97,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 63 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Lungimea bacului l 12 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361150 63
EAN / GTIN 4045197953551
Număr producător 361150 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

3 mm suprafaţă de așezare.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.