Bac detaşabil pentru module de strângere întoarse Pendul, Pentru tip: 100

Cod articol: 361133 100
Reducere
604,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 40 mm
Înălţime h1 20 mm
Lungimea bacului l 60 mm
Unghi de pendulare 15 grad
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Număr producător 361133 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călit şi rectificat.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140361150.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 şi module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe modul de strângere fix. Bac pereche recomandat Cod 361126.