Bac de protecţie prindere 3/5 pentru scule moi, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361150 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 125 mm
Înălţimea bacurilor 20 mm
Lungimea fălcilor 12 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate

Identificare și clasificare

Cod articol 361150 125
EAN / GTIN 4045197953582
Număr producător 361150 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

3 mm suprafaţă de așezare.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile cod 361124361127, cod 361133, cod 361135 și 363025.
Bacuri în trepte cod 361295361296.