Voorzetbek grip 3/5 voor zachte materialen, Voor type: 63

Artikelnummer: 361150 63
Korting
€ 97,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361150 63
EAN/GTIN 4045197953551
Nummer fabrikant 361150 63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.

Downloads en documenten

Geschikte producten