Mordaza central, para tipo: 0

Número de artículo: 361111 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 100 mm
Altura de mordazas H 85 mm
Long. de mord. L 80 mm
Superficie de apriete Perfilado/a
para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía sí
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513
Número del fabricante 361111 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 − 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 − 361137.

Aplicación:

Para mordazas de sujeción múltiple. También se pueden sujetar componentes de diferentes longitudes.