PVACR 10-2S-JHP Unelte cu pârghie de blocare a pârghiei cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru mașini automate elvețiene

Cod articol.: 3606734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3606734
EAN / GTIN 7291075323849
Număr producător 3606734
L-Număr L23990 917

Descriere

Descriere:

Unelte cu pârghie de blocare a pârghiei cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru mașini automate elvețiene

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 4-3/4″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 22
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5/8″
  • Lățimea cozii (B): 5/8″