VNMS 160404-12 IC20 Plăcuţe cu o singură față, negativă, rombică de 35° pentru prelucrarea materialelor moi și neferoase ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5502463
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5502463
EAN / GTIN 7291075079715
Număr producător 5502463
L-Număr L23950 217

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu o singură față, negativă, rombică de 35° pentru prelucrarea materialelor moi și neferoase ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: 12
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule