Dispozitiv de centrare C OS cu coadă de fixare ⌀16 mm, Precizia ceasului comparator: 0,005mm

Cod articol: 359600 0,005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Precizia ceasului comparator (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Precizia ceasului comparator 0,005 mm
Lungime fără coadă şi palpator 92 mm
⌀ carcasă 60 mm
Turaţie maximă a arborelui 50 min-1 - 100 min-1
Domeniu de măsurare al ceasului 2,5 mm
Presiune de palpare 1 N
Tip produs Aparat de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Număr producător 130160
Producător/responsabil Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Descriere

Execuţie:

Ceasul comparator rămâne în timpul procesului de lucru în poziţia dorită.
  • Cu coadă de fixare cilindrică ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

  • Poate fi utilizat orizontal şi vertical.
  • Centrarea găurilor, arborilor, suprafeţelor plane, muchiilor de referinţă şi canelurilor centrice faţă de ax.
  • Verificarea concentricităţii arborilor.

Precizie:

Precizie de centrare, respectiv de lucru 0,005 mm.

Livrare:

C OS – include element de palpare cu un ⌀ 5 mm Cod 359660 şi element de palpare curbat cu un ⌀ al bilei 5 mm pentru ⌀ exterior.

Accesorii opţionale:

Palpatoare consultaţi Cod 359650359670.

Notă:

Palpator pentru contur consultaţi Cod 359000; 359070 şi palpator 3D consultaţi Cod 359520; 359500.