Medidor digital sem fios 3D com inserto de medidor (⌀ 4 mm) XTOUCH, ⌀ da esfera apalpadora: 4

N.º do artigo: 359450 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da esfera apalpadora Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 67

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 67
Série XTOUCH
⌀ da haste 16 mm
Leitura 0,005 mm
Precisão de medição < 0,01 mm
Curso de deflexão x, y, z respetivamente 7 mm
Comprimento da caixa 82 mm
Profundidade da caixa 39 mm
Largura da caixa 67 mm
comprimento livre do braço apalpador 40 mm
Comprimento total (caixa e ponta de apalpador) 134 mm
Curso de ajuste ± 0,4 mm
Peso 0,52 kg
Ponta de apalpador sobressalente 359505 4
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Tipo de produto Apalpador
Alimentação de energia A pilhas

Identificação e classificação

Número do artigo 359450 4
EAN/GTIN 4062406370602
Número do fabricante 359450 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Possibilidade de transmissão dos valores medidos em combinação com o GARANT Xconnect n.º 359455 1.
  • Apenas adequado para comandos Siemens e Heidenhain. A máquina precisa de uma porta USB funcional no painel de controlo.
  • Alta precisão e linearidade. Para a determinação totalmente automática de pontos zero de peças de trabalho, medição de comprimentos, centros de furação, arestas de referência e alinhamento do eixo.
  • Ajuste confortável e fácil da excentricidade radial.
  • Área de trabalho ampla em todos os sentidos (x, y, z = 7 mm).
  • Caixa de metal compacta.
  • À prova de pó e estanque à água = IP 67.
  • Ponto de rutura pré-determinado.
  • Guia de menus fácil.
  • Colocação em funcionamento rápida sem modificação de hardware ou recurso a técnicos de assistência.
  • Não é necessária qualquer intervenção no sistema operativo da máquina-ferramenta!
  • Minimização de peças rejeitadas.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

Transmissão automática dos valores medidos ao comando da máquina pelo GARANT Xconnect n.º 359455 1.
Para a determinação totalmente automática de pontos zero de peças de trabalho, medição de comprimentos, centros de furação, arestas de referência e alinhamento do eixo. Também é possível operar manualmente sem transmissão via rádio (sem XCONNECT).

Material fornecido:

Inclui pilha CR2 e apalpador n.º 359505 4.

Acessórios especiais:

Bastão de transmissão Xconnect n.º 359455 1.

Nota:

Apalpador adequado n.º 359505 4. O item está permanentemente instalado numa máquina e só pode ser utilizado noutra máquina, pedindo um novo ciclo.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nevystavujte úderom, nárazom ani ťažkým bremenám.
  • Neuskutočňujte žiadne svojvoľné prestavby.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados