Elice de curăţare, ⌀ uşă: 160mm

Cod articol: 358950 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ uşă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 20 mm
Interval de turaţie 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Tip produs Elice de curăţare

Identificare și clasificare

Cod articol 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Număr producător 358950 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie robustă.
  • Deschiderea şi închiderea uşii date de viteza axului.
  • Capete de uşă marcate, pentru vizibilitate oprimizată.
  • Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.
Porniți utilajul la 2000 rot./min și creșteți turația lent la 6000 rot./min - 12000 rot./min.

Avantaj:

  • Curăţare eficientă a dispozitivelor de prindere, a pieselor şi a mesei maşinii.
  • Îndepărtarea cuiburilor de aşchii şi suflarea buzunarelor de apă.
  • Completare perfectă pentru procesul automatizat de lucru.

Accesorii opţionale:

Elice de curățare de schimb nr. 358951 1K și 4K.