Elice de curăţare, ⌀ uşă: 260mm

Cod articol.: 358950 260
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ uşă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru aripă d2 260 mm
Diametrul arborelui d1 20 mm
Număr de canaturi 4 buc.
Ajustare vertical
Mediu de lucru lubrifiant de răcire
Interval de turație min. 5.000 min-1
Interval de turaţie max. 8.000 min-1
Tip produs Elice de curăţare

Identificare și clasificare

Cod articol 358950 260
EAN / GTIN 4062406229412
Număr producător 358950 260
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie robustă.
  • Deschiderea şi închiderea uşii date de viteza axului.
  • Capete de uşă marcate, pentru vizibilitate oprimizată.
  • Pentru prindere în orice sisteme de portscule cu răcire interioară.
Porniți utilajul la 2000 rot./min și creșteți turația lent la 5000 rot./min - 8000 rot./min.

Avantaj:

  • Curăţare eficientă a dispozitivelor de prindere, a pieselor şi a mesei maşinii.
  • Îndepărtarea cuiburilor de aşchii şi suflarea buzunarelor de apă.
  • Completare perfectă pentru procesul automatizat de lucru.

Accesorii opţionale:

Elice de curățare de schimb nr. 358951 1 și 4.