Izvijač SoftFinish® Electric slimFix reža 3,5 mm x 100 mm

Št. art.: 35446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za vijake z zarezo (SL)
Primerno za testiranje napetosti ne
Skupna dolžina L 204 mm
Dolžina rezila l1 100 mm
Oznaka proizvajalca Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Preverjeno do 1.000 V
Serija SoftFinish electric slimFix
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; rdeča; črna
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 104 mm
Zaščita pred kotaljenjem Da
Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) 3,5
Zunanji premer, za vijake z zarezo (SL) 23 mm
Vrsta izdelka izvijač
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 35446
EAN/GTIN 4010995354466
Številka proizvajalca 35446
L-število L60070 1374
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Edinstvena zasnova dolžine ročaja Wiha za optimalno ravnovesje navora in nadzora
  • Varuje vaše zdravje: S patentirano zasnovo ročaja SoftFinish® je delo prijazno do rok in mišic
  • Priporočajo zdravniki in terapevti v nemški kampanji za bolj zdrav hrbet
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10 000 V AC in odobreno za 1 000 V AC
  • Poveča vašo varnost: Wiha: tanka rezila zagotavljajo neomejen in zaščiten dostop do globoko vgrajenih vijakov
  • Ročno pritrjevanje vijakov dolgoročno močno obremenjuje zapestja in mišice
  • Izjemno ergonomsko oblikovan vijačnik SoftFinish® predstavlja zdravilo, ki zagotavlja optimalen prenos ročne sile
  • Z dolgim in vitkim ročajem lahko hitro in trdno pritrdite majhne vijake
  • Na voljo so tudi velike velikosti ročajev za pritrjevanje velikih vijakov, s katerimi lahko uporabite večje navorne momente
  • Različne velikosti ročajev so bile prilagojene tudi dosledno enako velikim rokam strokovnjakov za pritrjevanje vijakov
  • Zaščita pred zvijanjem in simbol vijaka, natisnjen na koncu ročaja, uporabnikom zagotavljata učinkovito delo
  • V rezilo je bila vgrajena zaščitna izolacija s tehnologijo Wiha slimTECHNOLOGY, razvito posebej za električne aplikacije, kar zagotavlja do 33 % tanjša rezila
  • To pomeni, da so zlahka dosegljivi tudi nizko ležeči elementi vijakov in vzmeti
  • Ti izolirani izvijači so podvrženi rutinskemu testiranju posameznih kosov v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, zaradi česar * uporabnikom zagotavljajo orodje za varno delo na delih pod napetostjo do 1.000 V AC

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • Debelina reza 1 (mm): 0,6 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 3,5 mm
  • Premer ročaja (mm): 23 mm
  • delovna dolžina (mm): 204 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 100 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne