Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm

Artiklové číslo: 35446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 204 mm
Délka čepele l1 100 mm
Označení výrobce Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada SoftFinish electric slimFix
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá; červená; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 104 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) 3,5
Průměr vnější, Pro ploché šrouby (SL) 23 mm
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35446
EAN / GTIN 4010995354466
Číslo výrobce 35446
L-číslo L60070 1374
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky slim Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko položeným šroubům
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • U ručního šroubování jsou po dobu trvání silně zatíženy svaly a zápěstí
  • Pomoc představuje zvlášť ksgonomicky tvarovaný šroubovák SoftFinish, ktksý zajistí optimální přenos síly ruky
  • S dlouhými, štíhlými velikostmi rukojetí mohou být malé šrouby bezpečně a rychle zašroubovány
  • Pro zašroubování velkých šroubů jsou k dispozici velkoobjemové velikosti rukojetí, se ktksými mohou být vytvářeny vyšší momenty
  • Kromě toho jsou různé velikosti rukojeti přizpůsobeny velikosti ruky šroubujícího profesionála
  • Ochrana proti odvalení a symbol šroubu natištěný na konci rukojeti zajistí efektivní práci
  • U slimTECHNOLOGY Wiha speciálně vyvinuté pro elektrické aplikace byla do dříku integrována ochranná izolace k zeštíhlení dříků až o 33 %
  • Tak mohou být bez námahy dosažitelné hluboko položené šroubové a pružinové prvky
  • Izolované šroubováky jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Pro použití v elektrice Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.6 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 3.5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 23 mm
  • Celková délka (mm): 204 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 100 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne