Bandă abrazivă Tyrolit 10x330 ZA80 PE Y JTS PREMIUM oțel/inox

Cod articol.: 34648793
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului JTS PREMIUM
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Poliester
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 34648793
EAN / GTIN 9009013071114
Număr producător 34648793
L-Număr L50140 104756
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Bandă de înaltă performanță concepută pentru aplicații cu presiune ușoară până la medie pe oțel, metale neferoase și aliaje.
  • Potrivit pentru toate mini-șlefuitoarele cu bandă obișnuite.

Avantaj:

  • Performanță de îndepărtare excelentă la presiune de contact ușoară și medie datorită corindonului de zirconiu
  • Generare redusă de căldură în timpul șlefuirii datorită agentului de răcire activ din liant
  • Țesătură rigidă din poliester pentru o durată de viață maximă

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru o rată maximă de îndepărtare
  • Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Mini-șlefuitor cu bandă

Notă:

  • Pentru aplicații exigente pe oțel, metale neferoase și aliaje
  • Potrivit în special pentru aplicații umede

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate