{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PREMIUM | |
| Herstellerbezeichnung | JTS PREMIUM | |
| Antriebsmaschine | Bandmaschinen | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Polyester | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung |
| Artikelnummer | 34648793 | |
| EAN / GTIN | 9009013071114 | |
| Herstellernummer | 34648793 | |
| L-Nummer | L50140 104756 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |