Bandă abrazivă 13x457 A40 PC X JTS BASIC oțel/inox/aluminiu

Cod articol.: 34648289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PC X JTS BASIC
Cuprins 1 buc.
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport Tijă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Poliester
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 34648289
EAN / GTIN 9009013070599
Număr producător 34648289
L-Număr L50140 104649
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • The BASIC A-B03 PC X Mini Belts for mini belt sanders can be used on a wide variety of materials.
  • Their special grain coating prevents the belts from clogging when grinding soft materials, which makes this tool the perfect solution for efficiently machining aluminum and other NF metals.
  • A base made of aluminum oxide and a mixed cloth backing enables a good lifetime.
  • In addition, this product offers you a good grinding performance with low heat generation as well as exceptionally easy handling and assembly.
  • In other words – it saves you additional working hours.
  • These tools are suitable for both wet and dry grinding.

Avantaj:

  • Universally applicable aluminum oxide mini belt
  • Good lifetime
  • High stock removal with low heat generation
  • Suitable for wet and dry grinding

Aplicaţie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Material:

  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals

Adaptat pentru:

  • Mini belt grinder

Notă:

  • For the machining of various materials, especially steel, stainless steel and NF metals, with portable belt grinders