Bandă abrazivă 12x520 A40 PC X JTS BASIC oțel/inox/aluminiu

Cod articol.: 34648285
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului PC X JTS BASIC
Cuprins 1 buc.
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Poliester
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 34648285
EAN / GTIN 9009013070537
Număr producător 34648285
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • The BASIC A-B03 PC X Mini Belts for mini belt sanders can be used on a wide variety of materials.
  • Their special grain coating prevents the belts from clogging when grinding soft materials, which makes this tool the perfect solution for efficiently machining aluminum and other NF metals.
  • A base made of aluminum oxide and a mixed cloth backing enables a good lifetime.
  • In addition, this product offers you a good grinding performance with low heat generation as well as exceptionally easy handling and assembly.
  • In other words – it saves you additional working hours.
  • These tools are suitable for both wet and dry grinding.

Avantaj:

  • Universally applicable aluminum oxide mini belt
  • Good lifetime
  • High stock removal with low heat generation
  • Suitable for wet and dry grinding

Aplicaţie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Material:

  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals

Adaptat pentru:

  • Mini belt grinder

Notă:

  • For the machining of various materials, especially steel, stainless steel and NF metals, with portable belt grinders

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate