Suport din cauciuc pentru benzi spirale 38x25 PREMIUM

Cod articol.: 34647572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie PREMIUM
Denumirea producătorului Gummiträger für Spiralbänder
Particularitate Mâner ergonomic
Domeniu de utilizare Medium
Tip produs polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol 34647572
EAN / GTIN 9009013068763
Număr producător 34647572
L-Număr L50140 104858
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • The PREMIUM rubber carrier was specially developed for fixing sprial belts.
  • The expansion of the lamellas on the carrier fixes the sprial belt in place, making it safe and easy to mount.
  • The accessories are suitable for all sprial belts from the Tyrolit assortment.

Avantaj:

  • Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Aplicaţie:

  • Note maximum speed

Material:

  • Material-independent
  • Material-independent

Adaptat pentru:

  • Straight grinder

Notă:

  • Expandable rubber support for mounting Tyrolit spiral belts on straight grinders

Din aceeași serie "PREMIUM" Vedeţi-le pe toate