Disc de şlefuit 125 A VERY-FINE PREMIUM uz universal

Cod articol.: 34529633
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Formă Formă de disc
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului SCM Scheiben
Tip produs Disc de şlefuit
Recomandat pentru material Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 34529633
EAN / GTIN 9003173163375
Număr producător 34529633
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile SCM PREMIUM sunt fabricate din materialul special dezvoltat ”Scrim Back”, care se caracterizează printr-o structură de liant cu granulație ridicată. Acest lucru garantează o durată lungă de viață și suprafețe finisate uniform. Discurile pot fi montate pe diferite tampoane suport. Produsul este disponibil în trei versiuni: 1. cu gaură centrală pre-perforată; 2. cu o gaură pentru prinderea cu ajutorul unui inel metalic; 3: Fără găuri pentru suporturi cu sistem de fixare aderentă. Materialul este disponibil în trei versiuni de oxid de aluminiu pentru diferite aplicații: grosier (maro), mediu (roșu) și foarte fin (albastru)

Caracteristică:

  • Formă: Disc NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase, Oțel, lemn
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM ESTE FOARTE BINE
  • Diametru: 125 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rezultate de suprafață uniforme
  • Durată de viață excelentă a sculei
  • Efect de măcinare rapid și agresiv
  • Înlocuirea rapidă a discurilor

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor
  • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, construcții auto și feroviare, șantiere navale, industria aviatică; Elice și motoare cu reacție, schele din oțel inoxidabil

Material:

  • Oțel inoxidabil/plastic / PVC/gelcoat/compozite/metale neferoase/oțel/lemn

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Utilizați pe polizoare unghiulare reglabile
  • Îndepărtați pietrișul ″GROSIER″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii și acoperiri
  • Pietriș ″Medium″ pentru curățare și debavurare ușoare
  • Granulație ″FOARTE FINĂ″ / ″ULTRA FINĂ″ pentru măcinare finală

Notă:

  • Pentru reducerea rugozității suprafețelor, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea cusăturilor de sudură și debavurarea marginilor
  • Mașini pentru industria chimică și alimentară (producție și întreținere), mobilier din oțel inoxidabil, industria auto și construcții feroviare, șantiere navale, industria aeronautică, elice și motoare cu reacție, construcții de schele din oțel inoxidabil