MTET D102-3-1-3-W1.00-11U Freze cu tijă filetată interschimbabile, cu tije cilindrice și orificii de răcire

Cod articol: 3463519
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3463519
EAN / GTIN 7291075597080
Număr producător 3463519

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de filetare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 1″, diametru de tăiere (DC) 1,03″, lungime totală (OAL) 5,73″

Caracteristică:

  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): Weldon
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Diametru de tăiere (DC): 1,03″
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 5,73″
  • Tijă de prindere Weldon