MTET D102-3-1-3-W1.00-11U Fraises à queue filetée interchangeables avec queue cylindrique et trous de refroidissement

Réf.: 3463519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3463519
EAN / GTIN 7291075597080
Réf. fabricant 3463519

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″, Diamètre coupant (DC) 1.03″, Longueur hors tout (OAL) 5.73″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 1.03″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 5.73″
  • Type de queue Weldon