MTET D102-3-1-3-W1.00-11U Verwisselbare schroefdraadfrezen met cilindrische schachten en koelmiddelboringen

Artikelnummer: 3463519
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463519
EAN/GTIN 7291075597080
Nummer fabrikant 3463519

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder draadsnijden, opnamediameter, aan de machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 1,03″, totale lengte (OAL) 5,73″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijdiameter (DC): 1.03″
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 5,73″
  • Opnameschacht Weldon