MTET D102-3-1-3-W1.00-11U Fresas de mango roscado intercambiables con mangos cilíndricos y orificios para refrigerante

Número de artículo: 3463519
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3463519
EAN / GTIN 7291075597080
Número del fabricante 3463519

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″, Diámetro de corte (DC) 1.03″, Longitud total (OAL) 5.73″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 1.03″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 5.73″
  • Tipo de mango Weldon